Non Brand Tilt Truck (Troli Bak Sampah)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These tilt trucks each have a container with steel side rails that reinforce and support the container when carrying heavy loads. The seamless plastic container won't rust, dent, chip, peel, corrode, or absorb moisture. It also withstands exposure to many chemicals and can be cleaned with high-pressure jets of water or steam.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Plastic Tilt Truck Cubic Foot Capacity 16 cu ft Load Capacity 1 500 lb Overall Length 55 1/2 in Overall Width 26 1/2 in Overall LxWxH 55 1/2 in x 26 1/2 in x 37 1/2 in Overall Height 37 1/2 in Optional Lid Mfg. Model No 5/8 Lid Container Material Polyethylene Color Blue Handle Type Raised Mobility Option Manual Caster/Wheel Configuration (2) Axle-Mounted (2) Swivel Caster/Wheel Mounting Location Standard Caster Wheel Type Standard Caster Wheel/Tread Material Polyurethane

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan