Non Brand Threaded Swivel Stem Caster Rubber

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701
ApplicationOffice Chairs and Furniture
Caster Stem TypeRound
Caster Sub-TypeSwivel
Core ColorBlack
Frame FinishHigh Nickel
Load Rating (lbs)75
Non-markingNo
Number of Wheels1
Stem Diameter (inch)7/16
Stem Length (inch)1 7/8
Swivel Raceway TypeSingle Ball
Wheel Core MaterialRubber
Wheel Tread MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Stem Caster Swivel Caster 75 lb Load Rating 0 to 299 lb 2 in Wheel Dia 13/16 in Wheel Width Rubber Wheel/Tread Material Round High Nickel Frame Finish No Non-Marking 1 Number of Wheels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan