Non Brand Ribbon Thermal Transfer

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
UNSPSC44103112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resin thermal transfer ribbons resist smudges, scratches, abrasion, chemicals, and heat. They are suitable for use in indoor or outdoor environments where they may be exposed to heat, liquids, heavy abrasion, greases, oils, or harsh chemicals.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Label Printer Ribbon Ribbon Material Resin Compatible Printer Brand Intermec Ribbon Width 4.09 Ribbon Length 508 ft Core Dia 1 in Color Black Rolls per Case 6 Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan