Non Brand Tarpaulin Flame Resistant Polyethylene (Terpal)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC24141506

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for various outdoor applications, these lightweight yet durable tarps offer protection from dust, debris, and inclement weather. Depending on their materials and construction, they can resist UV light, mildew, grease, tearing, flames, or a combination thereof.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tarp Tarp Material Polyethylene Cut Size 10 x 12 ft Finished Size 9 ft 6 in x 11 ft 4 in Tarp Finished Length 11 ft 4 in Tarp Finished Width 9 ft 6 in Tarp Seam Finish Heat Sealed Tarp Resistant Features Flame Resistant Mildew Resistant Tear Resistant UV Resistant Tarp Strength Standard Duty Water Resistant/Waterproof Waterproof Color Blue Grommet Material Aluminum Grommet Spacing 36 in Fabric Weight 3.5 oz/sq yd Thickness 5.1 mil Breathable No High-Visibility No Insulated No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait