Non Brand Tape Machine & Dispenser Accessories (Pemotong Lakban)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp559.900
Spesifikasi
UNSPSC44121605

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tape Dispenser Blade Length 2 in Width 1 in Compatible Mfg. Model Number T2000-08-20 Compatible Grainger Part Number 52WX72 Material Steel - K7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan