Non Brand Screwdriver Tamper-Resistant and Specialty Tip (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
UNSPSC27111709

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These one-way screw removal screwdrivers are only compatible with one-way screws. These fastener types are often used in public or commercial areas such as restroom stalls and other locations where theft and vandalism may be a concern.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
One-Way Screw Remover Screwdriver Tip Size #10 #8 One-Way Screw Remover Molded Overall Length 7 in ESD Safe No Non-Sparking No Non-Magnetic Yes Insulated No Corrosion Resistant No No Tip Finish Carbide Shank Coating Nickel Plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan