Non Brand Sweat & Solder Tube Fitting

Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40142320
ApplicationAir; Non-Potable Water
ColorBronze
Compatible Tube MaterialCopper
Fitting MaterialCast Copper
Fitting Side A Connection TypeCup
Fitting Side B Connection TypeCup
Material GradeC84400
Maximum Operating Temperature (°F)400
Minimum Operating Temperature (°F)-20
Resistance PropertiesAbrasion-Resistant
Specific Fitting ShapeStraight Union
StandardsANSI B16.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mixing valve repair kits contain replacement components and parts to maintain and repair valves.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drop Elbow Application Air Non-Potable Water Fitting Side A Connection Type Cup Fitting Side B Connection Type FNPT Fitting Side A Copper Tube Size 3/4 in Fitting Material Cast Copper Fitting Side B Pipe Size 3/4 in Fitting Side A Tube Outer Diameter 7/8 in Fitting Side B Tube Outer Diameter 1/2 in Maximum Operating Pressure 582 psi @ 100 Degrees F Maximum Operating Temperature 400 Degrees F Specific Fitting Shape Drop Ear 90 Degrees Elbow Standards ANSI B16.18 Color Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan