Non Brand Straw Dispenser

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC53131507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These straw dispensers hold and organize straws. They provide easy access to straws at the point of purchase or near a disposable cup dispenser.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Two-Sided Straw Dispenser Depth 9 5/8 in Dispenser Color Silver Dispenser Material Stainless Steel Dispenser Type Straw Dispenser Height 7 1/4 in Maximum Straw Length 9 1/4 in Mounting Stand Standards Not Applicable Straw Dispenser Capacity 500 Toothpick Dispenser Capacity Not Applicable Width 7 in Product Series No Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan