Non Brand Strapping Guard

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
UNSPSC44102305
ColorWhite
Country of OriginUSA (subject to change)
Depth (inch)1/10
Edge Protector Strength RatingExtra Heavy Duty
For Max. Strap Width (inch)3/4
Length (inch)1-1/4
MaterialPlastic
Thickness (inch)0.1
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic strapping guards are made of pre-bent plastic and are not flexible. A ribbed channel prevents the plastic strapping from slipping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Strapping Guards Edge Protector Strength Rating Extra Heavy Duty Plastic Length 1 3/4 in Depth 13/100 in Width 2 1/2 in Thickness 0.17 in Color Black For Max Strap Width 1 1/4 in Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan