Non Brand Straight-Line Toggle Clamp

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC27112132

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard straight-line toggle clamps provide repeatable clamping pressure for everyday applications that don't require specialized toggle clamps. They are commonly used in fixture checking and assembly operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Straight Line Clamp Base Mounting Style Through-Hole Handle Orientation Vertical Includes Locking Handle No Holding Capacity - Maximum 700 lbf Plunger Travel 2.63 in Plunger Height Not Applicable Plunger Thread 3/8-16 Includes Spindle Yes Application Construction Industrial Installation Locking Position Extended Retracted Accommodates Workpiece Variation No Arm Length Not Applicable Body Material Stainless Steel Clamping Force Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan