Non Brand Storage Shed

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30201703
AssembledUnassembled
Capacity (L)±9259.7
ColorBeige
Door Opening Height (inch)85
Door Opening Width (inch)100
Door typeHinged
Frame Gauge (inch)0.0625
Frame MaterialSteel
Inside Depth (ft)5 3/4
Inside Height (ft)7 1/4
Inside Length (ft)8-3/8
Number of Doors2
Overall Exterior Depth (ft)7.6
Overall Exterior Height (ft)7.6
Overall Exterior Length (ft)8.5
Roof DesignSlope
Roof MaterialSteel
Storage Capacity (ft³)327

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sheds with a single-slope roof are more compact than gable-roof sheds and provide more storage capacity than cabinet-style sheds. The sloped roof allows water and snow to fall off. These steel sheds are heavier and more durable than plastic sheds.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Outdoor Storage Shed Beige Door Opening Height 87 in Door Opening Width 96 in Nominal Exterior Depth 8 ft Nominal Exterior Width 8.4 ft Nominal Exterior Height 7.6 ft Wall Material Steel Roof Material Polyvinyl Chloride Storage Capacity 345 cu ft Assembled Unassembled Interior Depth 5 3/4 ft Interior Height 7 1/4 ft Interior Width 8 3/8 ft Hinged Number of Doors 2 Roof Design Slope

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan