Non Brand Storage Pail Lid, Cap & Liner

Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp9.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lock covers use a lever to keep lids secure in transport and storage. Levers create a tight seal between the lid and pail.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cover and Ring Color Black Material Steel Overall Diameter 11 7/8 in Overall Length Not Applicable Overall Width Not Applicable Shape Round Standards FDA Compliant For Container Type Pail Product Type Standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan