Non Brand Stop and Waste Valves

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp299.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
Body MaterialBrass
ComplianceANSI B1.20.1; Low Lead
Handle MaterialCast Iron
Maximum Pressure (psi)125
StandardsNSF 61-G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trim and cover plates cover the faucet holes and the hardware that mounts the faucet to a surface. They keep water from getting under the sink and help prevent hardware from rusting. Also called deck plates, they're often used when changing from a multi-hole faucet to a single-hole faucet.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Stop and Waste Valve Body Material Brass Connection Type CXC Pipe Size 1/2 in Max Pressure 125 psi Handle Material Cast Iron Standards NSF 61-G Compliance ANSI B1.20.1 Low Lead

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan