Non Brand Arrow Stencil (Cetakan / Mal Stensil)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
UNSPSC44111801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Stencil Character Type Message Duty Light FAA AC 150/5340-1K Compliant Not Applicable Font Not Applicable Included Characters Messages and Symbols Arrow Includes Arrow Individual Character Height 3 1/2 in Individual Character Width Not Applicable Interlocking No Interlocking Orientation Not Applicable Material PVC Message or Symbol Height Not Applicable Message or Symbol Width Not Applicable MUTCD Compliant Not Applicable Number of Pieces 1 Overall Stencil Height 6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait