Non Brand Steel Folding Gate Door (Pintu Pagar Lipat)

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24101809

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Folding Gate Portable Double Color Gray Opening Width 1 to 12 ft Folded Width 6 ft 6 in Folded Height 6 1/2 ft In Use Height 6 ft Material Steel Powder Coated Finish Universal Mounting Caster Type (6) Swivel Features 3/8 in x 3/4 in 16 ga Galvanized U Channels 1-1/2 in x 1-1/2 in 12 ga Angle Iron 3/16 in x 1/2 in Zinc Plated Rivets Includes (2) 12 in Locking Bars (3) 24 in Axels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan