Non Brand Staple Remover

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These staple removers feature titanium-bonded, steel core construction, which is engineered to be three times stronger than steel alone and corrosion-resistant. The titanium bond also helps to resist adhesives such as tape and glue.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Staple Remover Lever Style Length 5 1/2 in Width 3/4 in Height 5 in Jaw Material Steel Jaw Finish Nickel Plated Handle Material Aluminum Color Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan