Non Brand Standard Urinal Repair Parts & Accessories (Aksesoris Perbaikan Urinoir)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
UNSPSC30181506
Fits BrandAmerican Standard; Sloan; Zurn
For use with3 in OD Urinals
Inner x Outer Diameter x Height (inch)2 7/8x1 7/8x3/8
MaterialSponge Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Acting as a positive shutoff, these full port valves can be used fully open or fully closed in steam, water, and compressed air applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Gasket Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan