Non Brand Standard Shipping Box

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp849.900
Spesifikasi
UNSPSC24112501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
ECT32 24 x 14 x 14 RSC Wall Type Single Wall Inside Length 24 in Inside Width 14 in Inside Height 14 in 24x14x14 in Inside LxWxH 32 ECT RSC Outside Length 24 5/16 in Outside Width 14 5/16 in Outside Height 14 5/8 in 24 5/16 x 14 5/16 x 14 5/8 in Outside LxWxH Wall Thickness 5/32 in Fluting Profile C Flute Maximum Load Capacity 65 lb Material Corrugate Color Kraft Brown Post-Consumer Recyclability 100 Percent Standards FDA Approved

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan