Non Brand Lakban OPP Hot Melt Standar (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31201517
Maximum Tape Performance Temperature (°F)140
Minimum Tape Performance Temperature (°F)30
Shelf Life (month)24
StandardsPSTC
Tape AdhesiveHot Melt Resin
Tape Adhesive Strength (oz/inch)39
Tape ApplicationHand
Tape Backing MaterialPolypropylene
Tape Core Diameter (inch)3
Tape Elongation1.4
Tape Strength RatingLight Duty
Tape Tensile Strength (lbs/inch)23
Thickness (micron)45.72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clear hot melt packaging tape will not yellow. It is commonly used for sealing white and other colored boxes, tubes, and mailers.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Clear Tape Adhesive Hot Melt Resin Tape Application Hand Tape Strength Rating Light Duty Tape Tensile Strength 23 lb/in Tape Thickness 1.8 mil Imperial Tape Length 55 yd Imperial Tape Width 3 in Metric Tape Length 50 m Metric Tape Width 72 mm Min Tape Performance Temp 30 Degrees F Max Tape Performance Temp 140 Degrees F Carton Sealing Tape Package Configuration 24 Rolls per Carton Shelf Life 24 mo PSTC Tape Adhesive Strength 39 oz/in Tape Backing Material Polypropylene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait