Non Brand Container Box Stackable and Nestable Tote (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24112404
Color0
MaterialPlastic
Resistant ToAbrasion; Alkaline Solutions; Corrosion; Cutting Oils; Mild Acids; Water
StackableNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nesting totes have smooth interior and exterior bodies and are not for stacking.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Nesting Container Container Wall Type Solid Fork Pockets No Includes Lid No Material Plastic Maximum Operating Temperature 125 Degrees F Body Color Gray Nestable Yes Overall Height 9 in Overall Length 38 1/2 in Overall Width 18 in Resistant To Abrasion Alkaline Solutions Corrosion Cutting Oils Mild Acids Water Stackable No Stacking Capacity Not Applicable Volume Capacity 26.9 gal Weight Capacity 50 lb NSF Certified No Bottom Inside Length 36 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan