Non Brand Spring-Tension Clamp for Tube & Hose

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC31162906
Band MaterialSteel
Band Material FinishZinc Coated
Band Material GradeSAE 1074
Band Width (mm)15
For Use OnHose; Tube
StandardsREACH Compliant; RoHS Compliant; SAE J1508

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These single-wire spring clamps concentrate their holding force in one area. They exert more force than other spring-tension designs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hose Clamp Clamp Maximum Inside Diameter 1 1/32 in Clamp Minimum Inside Diameter 31/32 in Color Green Finish Zinc-Plated Material Steel Wire Diameter 0.132 in Clamp Type Single-Wire Spring Clamp For Environment ATVs Automotive and Truck Industry Boats HVAC Personal Watercrafts Snowmobiles Utility Vehicles For Use On Hose Nominal Size 1 in Material Grade SAE 1060/1075 Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan