Non Brand Solid Rubber Tread Standard Wheel

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp489.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid rubber wheels have a rubber tread and core that are molded as a single piece. This eliminates the risk of the tread and core separating during use. Solid rubber wheels are used on carts, racks, and similar equipment in a range of institutional and industrial applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Solid Rubber Wheel 100 lb Load Rating 0 to 299 lb Load Rating Range 3 in Wheel Dia 1 in Wheel Width Rubber Wheel/Tread Material Soft 85 Shore A Delrin Standard Tread Shape 5/16 in For Axle Size Not Included Includes Spanner Bushing Rubber Wheel Core Material No Non-Marking 1 5/32 in Hub Length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait