Non Brand Solenoid Air Control Valve

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40141605
Body StyleBody Ported
Electrical Connections10mm, DIN Connector
NEMA ClassificationNEMA 4
Overall Height (inch)1 1/2
Overall Width (inch)1 1/2
Pilot Port Size (inch)1/4 (NPT)
Pipe Size (inch)1/4
Valve Actuator/ReturnSolenoid / Spring
Valve SeriesAV Series
Valve Ways and Positions4-Way/2-Position

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Namur solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Universal Namur Mount Solenoid Valve Valve Ways and Positions 4-Way/2-Position Voltage 120V AC Valve Actuator / Return Solenoid / Spring Pipe Size 1/4 in Operational Pressure Range 35 to 150 psi NEMA Classification NEMA 4 Body Style Body Ported Pilot Port Size 1/4 in NPT Coefficient of Volume 1.65 10mm DIN Connector Electrical Connections Shifting Technology Spool Ambient Temp Range 14 Degrees to 122 Degrees F Override Integral Push-Button Manual Overall Height 1 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan