Non Brand Part Automotive Snap-On Clamp for Tube & Hose (Klem Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp899.900
Spesifikasi
UNSPSC31162906
MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard-grip snap-on clamps have a single row of interlocking teeth that engage when the clamp is closed.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hose Clamp Band Thickness 0.05 in Band Width 0.15 in Clamp Maximum Inside Diameter 0.312 in Clamp Minimum Inside Diameter 0.283 in Color Black Material Nylon Tooth Grip Type Single Clamp Type Snap-on Clamp Maximum Operating Temperature 221 Degrees F Minimum Operating Temperature 32 Degrees F Resistance Properties Common Solvent Resistant Corrosion Resistant Grease Resistant Salt Water Resistant Weak Acid Resistant Reusable Clamp Yes Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait