Non Brand Sliding Door Lock

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC31162801
FinishUnfinished
For use withShowcase Sliding Doors
HardwareIncluded
Height (inch)4 1/2
MaterialWood/Zinc
Operation TypeManual
TypeMortise Latch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flush Mount Patio Door Lock Flush Mount Unfinished Finish For Use With Showcase Sliding Doors Hardware Included Height 1-9/32 in Length 7-5/16 in Material Zinc Operation Type Manual Width 29/32 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan