Non Brand Sink Drain Strainer, Stopper & Splash Guard (Set Penutup dan Saringan Saluran Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stoppers and plugs fit into sink drains and prevent water from draining out of sinks. They can be removed easily to allow water to drain.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cover Product Type Cover Overall Diameter 1 5/8 in Material Stainless Steel Finish Unfinished Installation Type Clamp Color Silver Grate Surface Type Not Applicable Shape Round Load Capacity Not Applicable ADA Compliant No Overall Height 1/2 in For Use with Drain Type Sink Drain Drain Style Round Gauge Not Applicable Resistance Properties Rust Resistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan