Non Brand Shower Rod (Tiang Shower)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp339.900
Spesifikasi
UNSPSC52131501
Product TypeShower Curtain Rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shower rods include mounting hardware such as screws and anchors that fasten and secure them to walls in showers and bathrooms. They are compatible with standard shower curtains.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shower Rod Features 0.025 ga Finish Polished Length 60 in Material Aluminum Overall Width 1 in Product Type Shower Curtain Rod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait