Non Brand Shower Arm

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp439.900
Spesifikasi
UNSPSC40141703
Connection Size (inch)1/2
Connection TypeNPT
FinishChrome
Ligature ResistantNo
Material of ConstructionBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shower arms with flanges are straight or curved metal pipes threaded on either end connect to the water source behind the wall to a fixed showerhead. Wall-mounted or ceiling-mounted flanges are included to cover the pipe hole.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
S Shape Shower Arm Non CEC Compliant Connection Size 1/2 in NPT Finish Chrome For Use With Wall-Mounted Showerheads For Use with Series Not Specified Brass Ez-Flo 11 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan