Non Brand Shop Stool

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
UNSPSC56112106

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Swivel stools let users turn while seated. These stationary shop stools will not roll during use.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Work Bench Stool Base Design Welded Tube Leg Mobility Stationary Backrest No Base Color Chrome Built-In Tool Tray No Includes Footring Yes Maximum Seat Height 29 in Minimum Seat Height 29 in Overall Height 29 in Seat Diameter 13 1/2 in Seat Shape Round Seat Width Not Applicable ESD Conductive No Assembled Unassembled Footring Diameter 14 in Footring Shape Round For Floor Surface All Surfaces Includes Glides Yes Load Capacity 275 lb Maximum Tilting Angle Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan