Non Brand Shelf Bracket and Support (Aksesoris Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC31162501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Standard Shelf Bracket Type Dual Track Material Steel Load Capacity (Lb.) 170 Color White Length (In.) 11-1/2 in Width (In.) 1/2 in Height (In.) 2 3/16 in For Use With 0120-25WT 0120-48WT 0120-70WT 0121-40WT 0121-80WT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait