Non Brand Sheave Wire Rope

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
UNSPSC31171804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sheave Designed For Wire Rope Max Cable Size 5/16 in Working Load Limit 1 550 lb Sheave Outside Dia 3 1/2 in Sheave Inside Dia 3/4 in Sheave Width 21/32 in Bearing Type Bronze Sheave Material Steel Width 5/8 in Finish Zinc Plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan