Non Brand Sanitary Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141620
ConnectionClamp
Handle TypeTrigger
Maximum Pressure (psi)145
Seat MaterialSilicone
StandardsFDA Compliant Seats
Surface Finish20 RA ID
Temperature Range (°F)15 to 266

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manually-actuated sanitary butterfly valves have multi-position handles that allow operators to open and close the valve to adjust liquid flow.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Butterfly Valve Body Material T316L Stainless Steel Tube Size 1 1/2 in Connection Clamp Max Pressure 145 psi Temp Range 15 Degrees to 266 Degrees F Surface Finish 20 RA ID Overall Length 2 3/4 in Seat Material Silicone Disc Material T316L Stainless Steel Handle Type Trigger Standards FDA Compliant Seats

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan