Non Brand Sand Bag (Karung Pasir)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
For Water TypeFreshwater; Saltwater
MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hemmed polypropylene construction helps to provide durability and easy filling in these sand bags. Use to hold back rising floodwaters, build military bunkers, barricade traffic areas, and provide extra weight where it's needed. Attached tie cords help to secure bags when filled.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sand Bag Orange Length 26 in Width 14 in Weight Capacity 40 lb Polypropylene For Water Type Freshwater Saltwater Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait