Non Brand Safety Stencil

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
UNSPSC44111801
Character Height (inch)3
Character TypeMessage
ColorBlack
DUTYLight
InterlockingNo
MaterialPVC
Number of Pieces1
ReusableYes
Self-AdhesiveNo
Stencil ApplicationGeneral Purpose
Stencil Size (WxH) (inch)7
Stencil TypeMessage
Thickness (inch)0.015

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Stencil Character Type Message Duty Light FAA AC 150/5340-1K Compliant No Included Characters Messages and Symbols No Parking Includes No Parking Individual Character Height 2 1/2 in Individual Character Width Not Applicable Interlocking No Interlocking Orientation Not Applicable Material PVC Message or Symbol Height 2 1/2 in MUTCD Compliant No Overall Stencil Height 6 in Overall Stencil Thickness 0.015 in Overall Stencil Width 22 in Product Type Individual Stencil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan