Non Brand Refrigeration Access Valve

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp489.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Access valve tube extensions install through the side of larger lines to extend their length to make accessing them in confined spaces easier. These copper tube extensions have standard threads to connect them with fittings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
1/4 in Access Valve Extension Tube Connection Size 1/8 in OD Outside Dia 1/8 in Length 2 in Brass/Copper For Use With All CFC HCFC and HFC Refrigerants Includes 1 Threaded Cap 1 Valve Core Per Fitting and 1 Mini Core Remover Per Pack Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan