Non Brand Refrigerant Scale

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41111507
Accuracy+/-2g
DisplayDigital
For use withWeighing The Refrigerant Container, Charging or Recovering
IncludesCarrying Case and Instructions
Maximum Capacity (lbs)200
Operating Modekg; lb; oz
Platform Size (inch)9x9
Resolution0.2 oz/0.01 lbs/4 g
TypeElectronic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These scales are used to measure the weight of a refrigerant cylinder, to help you precisely measure how much of a certain refrigerant is added to a refrigerant recovery system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Refrigerant Charging or Recovery Scale Electronic Platform Size (In.) 9 x 9 +/-2g Accuracy Max Capacity (Lb.) 200 lb Resolution 0.2 oz/0.01 lbs/4 g kg lb oz Display Digital For Use With Weighing The Refrigerant Container Charging or Recovering Includes Carrying Case and Instructions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan