Non Brand Reclosable Poly Bag Zip Seal

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC24111503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reclosable single zip-seal poly bags are reinforced to help prevent splitting when bags are opened or filled. These bags can be opened and closed quickly.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Reclosable Poly Bag Bag Closure Type Zip Seal Low Density Polyethylene (LDPE) Thickness 2 mil Width 4 in Length 7 in With Hang Hole No FDA Compliant Yes Bag Bottom Type Flat Clear Package Configuration Flat Pack Usable Length 7 in Usable Width 4 in Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan