Non Brand Reclosable Poly Bag VCI Zip Seal

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24111503
Bag Bottom TypeFlat
Bag Closure TypeZip Seal
Bag MaterialLow Density Polyethylene (LDPE)
ColorBlue
Thickness (mil)4
With Hang HoleNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VCI reclosable poly bags inhibit corrosion and are used to protect metal parts from rust and corrosion during shipping and storage. These bags are commonly used for manufacturing, metal fabrication, and machining applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Bag Features Corrosion-Inhibiting VCI Reclosable Poly Bag Bag Closure Type Zip Seal Low Density Polyethylene (LDPE) Thickness 4 mil Width 4 in Length 6 in With Hang Hole No FDA Compliant No Bag Bottom Type Flat Blue Package Configuration Flat Pack Seal Length 7 in Seal Width 4 in Usable Length 5 in Usable Width 3 1/2 in Package Quantity 2000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan