Non Brand Reclosable Poly Bag Slide Seal

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC24111503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slide zip-seal reclosable poly bags have a seal mechanism that glides smoothly across the bag to help eliminate spills or contamination.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Reclosable Poly Bag Bag Closure Type Slide Seal Low Density Polyethylene (LDPE) Thickness 3 mil Width 16 in Length 12 in With Hang Hole No FDA Compliant Yes Bag Bottom Type Flat Clear Package Configuration Flat Pack Usable Length 12 in Usable Width 16 in Package Quantity 250

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan