Non Brand Recessed Handle and Pull

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC31162801
ColorBlack
Cutout Height (inch)1 7/32
Cutout Width (inch)5 13/64
FinishMatte
For Panel Thickness (inch)3/64
Load Capacity (lbs)300
Load Rated (Y/N)Y
MaterialThermoplastic
Operating Temperature (°F)-60 to 140
Overall Length (inch)5 7/16
Overall Width (inch)1 13/32
Projection (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Recessed Pull Handle Load Rated (Y/N) N Mounting Type Threaded Holes Material 304 Stainless Steel Finish Satin Cutout Height 1 25/32 in Cutout Width 3 35/64 in Mounting Hole Center to Center 3 15/16 in Screw Size M4 Nut Grip Length 3 25/64 in Grip Thickness 19/32 in Projection 5/64 in Silver Overall Length 4 23/32 in Overall Width 2 23/64 in Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan