Non Brand Label Inspection Quality Control (Label Inspeksi)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Fastener Attachment Length (inch)12
Fastener TypeString
Indoor/Outdoor UsageIndoor
Label ColorRed
Label ShapeRectangle
LanguageEnglish
MaterialPolyester
Mounting Hole Size (inch)3/8
Preprinted ImagesDefective Header
Preprinted LegendDate (Front); Defective Do Not Use (Header); Signed By
Product TypeTag
Size WxH (inch)3x5 3/4
StandardsANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Tie MaterialCotton
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Do Not Use Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Fastener Attachment Length 12 in Fastener Type String Height 5 3/4 in Indoor/Outdoor Usage Indoor Language English Mounting Hole Size 3/8 in Number of Tags 100 Preprinted Images (Reverse Side) Not Applicable Preprinted Images Defective Header Preprinted Legend (Reverse Side) Not Applicable Preprinted Legend Date (Front) Defective Do Not Use (Header) Signed By

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan