Non Brand Piloted Die Trimmer

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001
CoatingBright (Uncoated)
Cut TypeDouble
End TypeFlat
Head Length (inch)1
Head MaterialCarbide
Head Material GradeC2 Submicron
Head ShapeCylinder
Overall Length (inch)3
Primary Material ApplicationFerrous Metals
Shank MaterialCarbide
Trade NumberSA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Piloted Die Trimmer Length of Cut 1 in Overall Length 3 in Trade Number SA-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan