Non Brand Machine Cover Cotton Canvas Tarp

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101718
BreathableNo
ColorGray
Grommet MaterialNo Grommet
High-VisibilityNo
InsulatedNo
Tarp Finished Width (ft)3
Tarp MaterialCotton Canvas
Tarp Seam FinishSingle Stitched
Tarp StrengthStandard Duty
Thickness (mil)6
Water Resistant/WaterproofWater Resistant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cotton sheeting is coated with plastisol, allowing it to breathe while maintaining water resistance. The perimeter is roll-hemmed with magnets at the corners to keep the tarp in place.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Machine Cover Tarp Tarp Material Cotton Canvas Finished Size 2 ft 3 in L x 3 ft W Tarp Finished Length 2 ft 3 in Tarp Finished Width 3 ft Tarp Seam Finish Single Stitched Tarp Strength Standard Duty Water Resistant/Waterproof Water Resistant Color Gray Grommet Material No Grommet Thickness 6 mil Breathable No High-Visibility No Insulated No Features Magnets Sewn Into Each Corner Includes Magnets Sewn Into Each Corner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan