Non Brand General Purpose Threaded Stem Caster

Sebelum PPN:
Rp98.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose threaded stem casters are used on carts, furniture, storage cabinets, storage bins, display stands, appliances, retail fixtures, and other equipment in a wide variety of institutional and industrial settings. They have double ball swivel bearings that allow the caster to swivel smoothly.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
General Purpose Threaded Stem Caster Swivel Caster 250 lb Load Rating 0 to 299 lb 3 1/2 in Wheel Dia 1 1/4 in Wheel Width Rubber Wheel/Tread Material 4 9/16 in Mounting Height Delrin 1/2 In.-13 x 3/4 in Caster Stem Size Threaded Steel Caster Frame Material Zinc Plated Frame Finish Yes Non-Marking 1 Number of Wheels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan