Non Brand Garage Door Threshold Kit

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC30161905
ColorGray
FinishSmooth
Height (inch)1/2
IncludesSilicone Adhesive
Length (ft)20
StandardsUL Certified
Surface TypeSmooth/Fluted Top
Threshold TypeGarage Door Threshold Kit
Width (inch)3 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Garage Door Threshold Kit Surface Type Smooth/Fluted Top Smooth Finish Color Gray Width 3 1/2 in Height 1/2 in Length 20 ft Standards UL Certified Includes Silicone Adhesive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan