Luyang Ceramic Fiber Blanket Density 128 Max Temp. 1260deg (Selimut Keramik Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Chemical Composition SiO2 (%)≥54
ColorWhite
Tensile Strength (kPa)70
Chemical Composition AI2O3 (%)≥43
Density (kg/m³)128
Permanent Linear Shrinkage (%)1000°Cx24≤2.5
Shot Content (%)≤15
Temperature Classification (°C)1260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Luyangwool ceramic fiber blanket is high strength, needled insulating blanket that is made from Luyangwool® bulk. The combination of long spun fibers and needling operation produces tough, resilient and strong blankets, which resist tearing both before and after heating. Luyangwool blanket is completely inorganic and available in a variety of temperature grades, densities, and sizes. Luyangwool blanket can be folded, compressed and encapsulated to produce modules.

Thermal Conductivity (W/m.K)
200°C : 0.06
400°C : 0.10
600°C : 0.19
800°C : 0.23
1000°C : 0.32
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
- Excelent Thermal Shock Resistance
- Excellent Thermal Stability
- High Tensile Strength
- Low Thermal Conductivity
- Low Heat Storage
Use
Typical Application : - Pipe Wrap - Furnace and Kiln Back-up Insulation - Chimney Insulation - Annealing Furnace Linings - Process Heater Linings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan