Insize Micrometer Inspection Gauge Block Set

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-100
MaterialAlloy Steel
Gage Blocks Included in Set (mm)5.12, 10.24, 15.36, 21.5, 25, 30.12, 35.24, 40.36, 46.5, 50, 55.12, 60.24, 65.36, 71.5, 75, 80.12, 85.24, 90.36, 96.5, 100
Optical FlatNot included
Dimensions (LxWxH) (mm)0.5≤L≤10x9x30; >10x9x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Meet ISO3650/grade 0
- Supplied with Manufacturer Inspection Certificate
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan