Insize Ceramic Gauge Block Set

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)0.5≤L≤10x9x30; >10x9x35
MaterialCeramic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of ceramic, extremely wear resistance and corrosion resistance, excellent dimension stability
- Meet ISO3650
- Supplied with manufacturer inspection certificate

Gage Blocks Included in Set
Size (mm): 1.005, Quantity: 1
Size (mm): 1.01-1.49, Step (mm): 0.01, Quantity: 49
Size (mm): 0.5-24.5, Step (mm): 0.5, Quantity: 49
Size (mm): 25-100, Step (mm): 25, Quantity: 4
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan