Kitarack Light Duty Warehouse Rack 3K1530J Series (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)150x60x300
Thickness Frame (mm)1.1
Thickness Beam (mm)1.8
Thickness Plate (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Scissors Frame, Floor Mat, Top Cover, Safety Pin, Powder Coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan