Kitarack Light Duty Warehouse Rack 3K2025 Series (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)200x60x250
Set Contains4pcs frame, 6pcs beam, 6pcs plate
Thickness Frame (mm)1.1
Thickness Beam (mm)1.8
Thickness Plate (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Scissors Frame, Floor Mat, Top Cover, Safety Pin, Powder Coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan